Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Gelb 20mA 1.8V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17518717
Hersteller:
     Sloan
Herst.-Nr.:
     SMD-Y0603-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED, Typ=SMD-Y0603-02, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=1.8 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Lichtintensität=120 mcd, Spitzenwellenlänge=-999, LED-Farbe=Gelb, Leuchtkörper (Norm)=0603, Linsenfarbe=Wasserklar, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1022*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1983*
€ 0,23598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.