Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 590nm Gelb 3 mm T-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17550383
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104SYC-J3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED, Typ=L-7104SYC-J3, Blickwinkel=34 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=2.8 cd, Spitzenwellenlänge=590 nm, LED-Farbe=Gelb, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet, LED
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9500
500
Frei Haus
ab € 0,205*
€ 0,303*
5
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,38*
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,55*
1 Tag
175
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,64*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,528*
€ 1,118*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,118*
€ 1,33042
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,071*
€ 1,27449
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,68*
Zubehör
LED Technology
FDC003
ab € 4,40*
Zubehör
Multicomp
LED3-10
ab € 0,04*
Zubehör
Multicomp
LED3-13
ab € 0,0447*
Zubehör
Multicomp
LED3-5
ab € 0,0401*
Zubehör
Multicomp
SML190CTP
ab € 0,636*
Zubehör
Schurter
AST0035.9610
ab € 0,173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.