Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Schwarz, eloxiert 25K/W 18x25.4x8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17560203
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK 209 SA-32
EAN/GTIN:
     5059040080287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Kühlkörper, Typ=FK 209 SA-32, Breite=25.4 mm, Höhe=8 mm, Länge=18 mm, Thermischer Widerstand=25 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=SOT-32, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Mit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 0,97*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,5539*
€ 1,167*
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,167*
€ 1,38873
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9674*
€ 1,15121
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8274*
€ 0,98461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7539*
€ 0,89714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6839*
€ 0,81384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6339*
€ 0,75434
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5539*
€ 0,65914
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.