Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Schwarz, eloxiert 1.3K/W 1x150x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17562572
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     KS150-1000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Typ=KS150-1000E, Breite=150 mm, Höhe=25 mm, Länge=1 m, Thermischer Widerstand=1.3 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Ohne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
4791 g
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
4791 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 149,66*
€ 184,55*
Frei Haus
ab € 169,21*
€ 210,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.