Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserdiode 655nm 7mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17572629
Hersteller:
     Arima Lasers
Herst.-Nr.:
     ADL-65074TL-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode
Laserdiode, Typ=ADL-65074TL-1, Betriebsspannung, max.=2.2 V, Betriebsstrom=28 mA, Koffertemperatur max.=85 °C, Lichtausgangsleistung max.=7 mW, Spitzenwellenlänge=655 nm, Betriebsart=CW, Lasersichtbarkeit=Rot
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,270 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,27 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,93*
€ 11,97*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,71*
€ 12,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.