Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungs-Messleitungssatz 1.5 m, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17600032
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TL221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Multimeter
Multitester
Verlängerungs-Messleitungssatz 1.5 m, Typ=TL221, Stromstärke, max.=10 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=-999, Inhalt=One Pair Silicone Insulated Leads One Pair Female Couplers, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
230 mm
Nettogewicht:
117 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
117 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Prüfmittelset, Prüfspitze, messleitung 1,5 m lamellenstecker schwarz, multimeter fluke, multimeter, Verlängerungs-Messleitungssatz 1.5 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,52*
€ 52,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,91*
€ 52,46*
€ 5,46*
ab € 43,99*
€ 54,16*
€ 8,95*
ab € 43,09*
€ 54,61*
Lager 115
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 59,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 621,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.