Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungssatz, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17600044
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TL76
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Messleitungssatz, Typ=TL76, Stromstärke, max.=10 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=-999, Inhalt=One Pair 1.5m Long Silicone Test Leads with Banana Plug Lantern Tip, Sicherheitskategorie=CAT II 1 kV CAT III 1 kV CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
300 mm
Nettogewicht:
122,980 g
Tiefe:
102 mm
Bruttogewicht:
122,98 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker, messkabel, messleitungen fluke, Messleitungssatz
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 50,57*
€ 61,62*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 49,15*
€ 61,66*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 49,30*
€ 62,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,50*
€ 62,98*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,16*
€ 66,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 364,32*
Zubehör
Fluke
665091
ab € 852,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.