Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungssatz, TLK282-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17600051
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TLK282-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Messleitungssatz, Typ=TLK282-1, Nennspannung=60 V, Stromstärke, max.=-999, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, gelb, Geeignet für=-999, Inhalt=TP81 Insulation Piercing Clip Set TP40 Automotive Back Probe Pins (5) TL224 SureGrip Silicone Test Lead Set TP238 SureGrip Insulated Test Probe Set AC220 SureGrip Alligator Clip Set AC285 SureGrip Large Jaw Alligator Clip Set AC280 SureGrip Hook Clip Set Soft Case 6-Pocket Roll-Up Pouch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
305 mm
Nettogewicht:
438 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
438 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,01*
€ 240,80*
Frei Haus
ab € 221,72*
€ 240,81*
Frei Haus
ab € 214,88*
€ 242,76*
€ 3,50*
ab € 225,40*
€ 244,97*
Lager 115
Frei Haus
ab € 241,96*
€ 262,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,89*
€ 312,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,52*
€ 310,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,41*
€ 306,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,96*
€ 287,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.