Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz SureGrip™ Kfz-Messleitung, Geeignet für:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17600082
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TLK281-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Satz SureGrip™ Kfz-Messleitung, Typ=TLK281-1, Nennspannung=60 V, Stromstärke, max.=-999, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, gelb, Geeignet für=-999, Inhalt=TP81 Insulation Piercing Clip Set TL224 SureGrip Silicone Test Lead Set TP220-1 SureGrip Test Probe Set AC220 SureGrip Alligator Clip Set AC285 SureGrip Large Jaw Alligator Clip Set Soft Case, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
305 mm
Nettogewicht:
381 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
381 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,19*
€ 189,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 171,98*
€ 189,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,19*
€ 190,57*
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,26*
€ 193,41*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 189,63*
€ 206,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.