Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, digital 600V 400Hz 40MOhm 100uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17604341
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW1030
EAN/GTIN:
     5706445250455
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, digital, Typ=KEW1030, Anzeige-Zähler=4000, Frequenz, max.=400 Hz, Gewicht=100 g, Kapazität max.=100 µF, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – DC max.=600 V, Strommessbereich max. – AC=-888, Strommessbereich max. – DC=-888, Widerstandsmessbereich max.=40 MΩ, Additional Measuring Functions=Continuity Test Diode Test, Batterietyp=2x LR44, Serien=KEW, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
176 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
176 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Multimeter, digital
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 62,37*
€ 80,73*
Lager 115
Frei Haus
ab € 90,19*
€ 114,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.