Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, digital 600V 10A 20MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17604903
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     30XR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, digital, Typ=30XR-A, Anzeige-Zähler=2000, Batterielebensdauer=200 h, Frequenz, max.=-999, Gewicht=426 g, Kapazität max.=-888, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – DC max.=600 V, Strommessbereich max. – AC=10 A, Strommessbereich max. – DC=10 A, Widerstandsmessbereich max.=20 MΩ, Additional Measuring Functions=Continuity Test Diode Test, Anzahl der Ziffern=3-1/2 Stellen, Batterietyp=1x 9 V, Sicherheitskategorie=CAT II 600 V CAT III 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
290 mm
Nettogewicht:
710 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
710 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, multimeter, Multimeter, digital
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 100,23*
€ 123,83*
€ 5,00*
ab € 104,43*
€ 124,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,51*
€ 128,67*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 110,03*
€ 130,64*
Lager 115
Frei Haus
ab € 119,65*
€ 141,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,92*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,02*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 298,99*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 40,05*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,71*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 153,09*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,65*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,25*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.