Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungs-Set, U1161A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17609464
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1161A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Messleitungs-Set, Typ=U1161A, Stromstärke, max.=15 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=U1230, U1240, U1250 & U1270 Series Handheld Digital Multimeters, Inhalt=2x Extension Test Leads 2x Test Probes Medium Sized Alligator Clips 4mm Banana Plugs, Sicherheitskategorie=CAT II 1 kV CAT III 1 kV CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
265 mm
Nettogewicht:
205,300 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
205,3 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker, messkabel, keysight messkabel, Messleitungs-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 107,75*
€ 135,84*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,83*
€ 143,51*
Frei Haus
ab € 112,00*
€ 145,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1253735
ab € 18,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.