Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sondenzubehör 7 Teile, Geeignet für:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17628647
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     20100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
testec oszilloskop-tastkopf
oszilloskop tastkopf
Sondenzubehör 7 Teile, Typ=20100, Stromstärke, max.=-999, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, Geeignet für=-999, Inhalt=Earth Lead 22 cm Clamp Hook (Plug-In) Probe Tip Insulation Cover IC Insulation Cover BNC Adapter Trimming Tool
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Sondenzubehör 7 Teile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 9,26*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,17*
€ 23,16*
€ 8,95*
ab € 15,86*
€ 23,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1466626
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.