Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsanzeige für Wassertanks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17643105
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M167N
EAN/GTIN:
     4024028031675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
Füllstandsanzeige für Fässer
füllstandsanzeige fässer
Typ=M167N, Breite=36 mm, Höhe=131 mm, Länge=78 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Sensormodule, Produktart=Füllstandssensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
190 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
190 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026102900
Weitere Suchbegriffe: Füllstandsanzeige für Wassertanks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,74*
€ 35,96*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,36*
€ 35,98*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 31,25*
€ 42,53*
7 Tage
47
€ 6,99*
ab € 52,69*
€ 68,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
1591505/1
ab € 1,92*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900270
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.