Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz Erdungsmessspiesse (Fluke 1653), Geeignet für: Fluke 1653


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17648257
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     ES165X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Messkabel
Messleitung
messleitungen fluke
Satz Erdungsmessspiesse (Fluke 1653), Typ=ES165X, Stromstärke, max.=-999, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, grün, rot, gelb, Geeignet für=Fluke 1653, Inhalt=Auxiliary Earth Probes Test Connection Leads & Crocodile Clips Carry Case
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
1422 g
Tiefe:
265 mm
Bruttogewicht:
1422 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: messkabel, messleitung krokodilklemme, Satz Erdungsmessspiesse (Fluke 1653)
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,42*
€ 187,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,91*
€ 187,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,66*
€ 188,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 187,42*
€ 210,67*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,14*
€ 243,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,18*
€ 289,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.