Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungssatz, / ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17650233
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 700TLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Messkabel
Messleitung
Messleitungssatz, Typ=FLUKE 700TLK, Gesamtlänge=-999, Leitungslänge=-999, Geeignet für=Fluke 753/754 Multi-Function Process Calibrator
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
290 mm
Nettogewicht:
838 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
838 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,85*
€ 199,74*
Frei Haus
ab € 181,67*
€ 199,75*
Lager 115
Frei Haus
ab € 187,31*
€ 206,97*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 189,05*
€ 207,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,96*
€ 214,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.