Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR Meter Kit U1730C Handgerät 200MOhm 2kH 20pF 1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17652631
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1731P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCR-Messgerät
Multimeter
Multitester
Pinzettensatz SMD
LCR Meter Kit, Typ=U1731P, Induktivität max.=2 kH, Kapazität max.=20 pF, Testfrequenz max.=1 kHz, Widerstandsmessbereich max.=200 MΩ, Anschlüsse=-888, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Inhalt=Handheld LCR Meters Soft Carrying Case IR-to-USB Cable AC Adaptor SMD Tweezer, LCR-Typ=Handgerät, Measuring Functions=Impedance (Z) Resistance (R) Capacitance (C) Inductance (L) Phase Angle (θ) Dissipation Factor (D) Quality Factor (Q) Equivalent Series Resistance (ESR), Serien=U1730C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
1882,380 g
Tiefe:
335 mm
Bruttogewicht:
1882,38 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 598,47*
€ 684,48*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,23*
€ 704,48*
Frei Haus
ab € 680,92*
€ 793,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,48*
€ 814,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,42*
€ 801,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,06*
€ 760,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,27*
€ 742,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,47*
€ 712,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
U1780A
ab € 46,32*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1782B
ab € 139,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.