Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler, Eintauchen, 0 ... 60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17662004
Hersteller:
     Lutron
Herst.-Nr.:
     TP-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperaturfühler, Typ=TP-07, Kabellänge=-999, Länge=-999, Messtemperatur max.=60 °C, Messtemperatur min.=0 °C, Funktionen der Prüfspitze=Temperatur, Geeignet für=PH-207 PH-207HA PH-208PH YK-2005WA, Sondenkonfiguration=Eintauchen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
41 mm
Nettogewicht:
56,350 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
56,35 g
Breite:
57 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025900090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.