Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Alarm-Thermometer, 1 Eingänge, -50 ... 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17666050
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0900 0530
EAN/GTIN:
     4029547000072
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Mini-Alarm-Thermometer, Typ=0900 0530, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=500 h, Eingänge=1, Genauigkeit=1 °C, Temperaturmessbereich max.=150 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x AAA, Thermometertyp=Fühler
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
265 mm
Nettogewicht:
140 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
140 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,02*
€ 53,48*
€ 8,95*
ab € 41,23*
€ 53,86*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 42,76*
€ 54,42*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,58*
€ 55,34*
Lager 115
Frei Haus
ab € 43,80*
€ 55,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,65975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.