Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer, Class A, 10mm, Durchsteckmontage, -70 ... 400°C, Pt1000, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17668864
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00089224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT1000
Widerstandsthermometer
pt1000
Widerstandsthermometer, Typ=00089224, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=10 mm, Strom=1 mA, Temperaturmessbereich max.=400 °C, Temperaturmessbereich min.=-70 °C, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Leiter, Art der Ausgabe Sensorelement=Pt1000, Montageart=Durchsteckmontage, Sensorart=Platin-Chip-Temperatursensor, Genauigkeit=Class A, Serien=906121 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,250 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
0,25 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Resistance Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.