Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer, Class 1/3 B, 9.5mm, 0 ... 150°C, Pt1000, Anschlussdraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17668973
Hersteller:
     Heraeus
Herst.-Nr.:
     32208483
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT1000
Widerstandsthermometer
pt1000 heraeus
pt1000
Widerstandsthermometer, Typ=32208483, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=9.5 mm, Strom=1 mA, Temperaturmessbereich max.=150 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Anschlussdraht, Art der Ausgabe Sensorelement=Pt1000, Sensorart=Dünnschicht-Platin-Temperatursensor, Genauigkeit=Class 1/3 B, Serien=M1020 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,006 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,006 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Resistance thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.