Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger, 16 Kanäle, USB, 8128 Messungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17674216
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PICOLOG 1216 AND TERMINAL BOARD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Datenlogger, Typ=PICOLOG 1216 AND TERMINAL BOARD, Alternative (Alias)=PicoLog 1216 and Terminal Board, Kanäle=16, Messtemperatur max.=70 °C, Messtemperatur min.=0 °C, Art des Sensors/Thermoelements=-999, Inhalt=Voltage Data Logger USB 2.0 Cable User Manuals Software CD-ROM, Messfunktionen=Voltage, Schnittstellentyp=USB, Speicherkapazität=8128 Messungen, Weitere Messbereiche=Feuchtigkeit: 5 bis 85%, Messbereich Spannung=DC: 0 ... 2.5 V, Serien=PicoLog 1000 Series, Strommessbereich=200 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
618 g
Tiefe:
305 mm
Bruttogewicht:
618 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 226,73*
€ 278,10*
Frei Haus
ab € 307,60*
€ 378,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,10*
€ 330,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,07*
€ 323,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,73*
€ 305,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.