Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 Kanäle, RS-485, 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17675382
Hersteller:
     ICP DAS
Herst.-Nr.:
     ICP I-7018 CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mess-/Regeleinheit
Typ=ICP I-7018 CR, Analoge Ausgänge=-999, Analoge Eingänge=8, Digitale Ausgänge=-999, Digitale Eingänge=-999, Eingangsspannung=30 V, Eingangsstrom=20 mA, Kanäle=8, Anschlussart=Schraubklemme, LED-Anzeige=Ja, Schnittstellentyp=RS-485, Serien=ICP Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
207 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
207 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471800000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,50*
€ 350,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,19*
€ 350,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,16*
€ 321,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,69*
€ 293,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.