Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimessumformer, SINEAX M563/146458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17689702
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     SINEAX M563/146458
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Messumformer
Multimessumformer
Multimessumformer, Typ=SINEAX M563/146458, Analoge Ausgänge=3, Betriebsspannung, max.=60 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=24 VAC/VDC, Digitale Ausgänge=-999, Eingangsstrom=6 A, Genauigkeit=0.5 %, Analogausgangstyp=±20 mA, Ausgangstyp=Strom, Gehäusematerial=Polycarbonat, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
445 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
445 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,09*
€ 1.055,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,49*
€ 1.040,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,47*
€ 988,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,28*
€ 966,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,99*
€ 932,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.