Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalanzeige, LED, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17691001
Hersteller:
     Industrie Elektronik
Herst.-Nr.:
     DA12-NA40/A10R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalanzeige, LED, Analog
Digitalanzeige, LED, Analog, Typ=DA12-NA40/A10R, Breite Einbauöffnung=68 mm, Höhe Einbauöffnung=22.2 mm, Montagetiefe=110 mm, Zeichenhöhe=14 mm, Anzahl der Ziffern=4 Stellen, Anzeigedisplay=LED, Messfunktionen=DC-Spannung Gleichstrom, Messgerätetyp=Digital, Stromversorgung=DC: 18 bis 35 V, Weitere Messbereiche=Widerstand: 10 Ω bis 12 MΩ, Messbereich Spannung=2 ... 200 V, Serien=DA12NA Series, Strommessbereich=20 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
121,390 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
121,39 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.