Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17691912
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB4V000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
voltmeter digital
Digitale Anzeige, Typ=CUB4V000, Breite Einbauöffnung=68 mm, Höhe Einbauöffnung=33 mm, Zeichenhöhe=15.2 mm, Anzahl der Ziffern=3-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=DC-Spannung, Messgerätetyp=Gleichspannungsmesser, Stromversorgung=9 bis 28 VDC, Messbereich Spannung=DC: 0 ... 199.9 V, Serien=CUB4 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
105 mm
Nettogewicht:
126,160 g
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
126,16 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, Digitale Anzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,96*
€ 197,45*
Lager 115
Frei Haus
ab € 146,48*
€ 201,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.