Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-leitfähiges Gitterband 48mm x 36m Braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18005392
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     42-115-0105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Packband
Packklebeband
ESD-leitfähiges Gitterband, Typ=42-115-0105, Breite=48 mm, Dicke=50 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Länge=36 m, Temperatur, max.=-999, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Braun, Bandstützmaterial=Polypropylen, Bandtyp=Verpackung, Klebstoff=Copolymer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
51 mm
Nettogewicht:
110 g
Tiefe:
97 mm
Bruttogewicht:
110 g
Breite:
97 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 7,01*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,83*
€ 13,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,54*
€ 16,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Rolle
1 Rolle enthält 36 Meter (ab € 0,24528* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.