Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschlüssel Geräteteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18006161
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     07 0010 010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Montageschlüssel Geräteteil, Typ=07 0010 010, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=678 Series Miniature Connector, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Montageschraubenschlüssel, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
8,300 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
8,3 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723, Montageschlüssel Geräteteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,01*
€ 10,54*
€ 6,90*
ab € 6,53*
€ 12,32*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,31*
€ 14,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.