Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschlüssel, Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18006170
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08 1205 000 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageschlüssel
Montageschlüssel, Typ=08 1205 000 000, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=623 Series Circular Power Connector, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Montageschraubenschlüssel, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
75,450 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
75,45 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,25*
€ 51,67*
Frei Haus
ab € 40,61*
€ 52,94*
Lager 115
Frei Haus
ab € 42,38*
€ 59,06*
€ 6,90*
ab € 36,96*
€ 62,45*
Frei Haus
ab € 43,68*
€ 68,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.