Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handgelenkband, 4 mm Steckerzapfen, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18009810
Hersteller:
     Statech Systems
Herst.-Nr.:
     05SJ3143B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
ESD-Handgelenkband, Typ=05SJ3143B, Entspannter Umfang=120 mm, Erweiterter Umfang=200 mm, Armbandfarbe=Blau, Armbandmaterial=Stoff, Armbandverbindung=4 mm Steckerzapfen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
66 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307901000
Weitere Suchbegriffe: anti static band, ESD-Handgelenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.