Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handgelenkband, 4 mm Steckerzapfen, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18009812
Hersteller:
     Statech Systems
Herst.-Nr.:
     05SZ-ME4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
ESD-Handgelenkband, Typ=05SZ-ME4, Entspannter Umfang=170 mm, Erweiterter Umfang=220 mm, Armbandfarbe=Schwarz, Armbandmaterial=Edelstahl, Armbandverbindung=4 mm Steckerzapfen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Weitere Suchbegriffe: anti static band, ESD-Handgelenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.