Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Schuherdungsstreifen 30cm, 300mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18009989
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     30-560-0045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Schuherdungsstreifen 30cm
Einweg-Schuherdungsstreifen 30cm, Typ=30-560-0045, Breite=125 mm, Höhe=-999, Länge=300 mm, Farbe Zubehör=Schwarz/Gelb, Geeignet für=ESD Shoes, Material Zubehör=Antistatic Fabrics Polyester, Zubehör-Produkttyp=Disposable Shoe Strap, Zubehöranschlusstyp=-888, Oberflächenwiderstand=10 6 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
170 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
170 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 25,92*
€ 37,74*
Lager 115
Frei Haus
ab € 75,70*
€ 106,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,46*
€ 126,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,57*
€ 124,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,72*
€ 107,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,67*
€ 105,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 84,57*
€ 100,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 75,70*
€ 90,08
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,757* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.