Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Handheld Vacuum Cleaner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18012107
Hersteller:
     MUNTZ TECHNICS
Herst.-Nr.:
     555-ESD-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Sauger
ESD Handheld Vacuum Cleaner, Typ=555-ESD-S, Gewicht=2.2 kg, Kabellänge=3 m, Nennleistung=1.3 kW, Trockenkapazität=1.2 l, Geeignet für=-999, Staubsauger-Typ=Handgerät, Steckertyp=DE-Stecker Typ F (CEE 7/4)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
150 mm
Nettogewicht:
3005 g
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
3005 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8508110000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,45*
€ 653,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,40*
€ 640,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,39*
€ 607,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,49*
€ 590,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,87*
€ 550,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.