Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Gummidüse, ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18012113
Hersteller:
     MUNTZ TECHNICS
Herst.-Nr.:
     PHU-05 ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummidüse Staubsauger
Staubsauger-Gummidüse
gummidüse staubsauger
Flexible Gummidüse, ø 14 mm, Typ=PHU-05 ESD, Kabellänge=-888, Trockenkapazität=-888, Geeignet für=ESD Vacuum Cleaner Series 555 and 888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
46 g
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
46 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8508700090
Weitere Suchbegriffe: Flexible Gummidüse, ø 14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.