Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPA-Filter, 0.023 umm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18012119
Hersteller:
     MUNTZ TECHNICS
Herst.-Nr.:
     PH-726
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorfilter
motorfilter
HEPA-Filter, 0.023 μmm, Typ=PH-726, Kabellänge=-888, Trockenkapazität=-999, Geeignet für=ESD Vacuum Cleaner Series 555 and 888, Staubsauger-Typ=HEPA-Filter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
5911909990
Weitere Suchbegriffe: HEPA-Filter, 0.023 umm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.