Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitzen, Blau, Kupfer, 2.5mm x 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18018160
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CW10-5L
EAN/GTIN:
     7437237168167
Suchbegriffe:
Entlötlitze
Lötchemie
entlötlitze
Entlötlitzen, Typ=CW10-5L, Breite=2.5 mm, Länge=1.5 m, Etikettenfarbe=Blau, Material Schirmgeflecht=Kupfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Weitere Suchbegriffe: Entlötlitzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 6,21*
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 6,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 2,135* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.