Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitzen, Blau, Kupfer, 2.5mm x 7.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18018202
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CW10-25L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze
Entlötlitzen, Typ=CW10-25L, Breite=2.5 mm, Länge=7.6 m, Etikettenfarbe=Blau, Material Schirmgeflecht=Kupfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
45,500 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
45,5 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8003000000
Weitere Suchbegriffe: Entlötlitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 2,4575* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.