Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T10, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18018698
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     E6-400/10 T
EAN/GTIN:
     7610733031580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 10x50
Bit, Typ=E6-400/10 T, Länge=50 mm, Bitmaterial=Stahl, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
8,35 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 10, Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.