Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzbeutel für Feuchtigkeit, 203 x 406mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18018917
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-082-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD-Schutzbeutel für Feuchtigkeit, Typ=20-082-0010, Breite=206 mm, Dicke=90 µm, Entladungszeit=0.01 s, Innenlänge=406 mm, Innenmass Breite=203 mm, Länge=409 mm, Menge=100, Farbe=Schwarz, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 12 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
1800 g
Tiefe:
425 mm
Bruttogewicht:
1800 g
Breite:
225 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923299000
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, highshield beutel, ESD-Schutzbeutel für Feuchtigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,63*
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,4401*
€ 0,6416*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6416*
€ 0,7635
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6116*
€ 0,7278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5401*
€ 0,64272
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4401*
€ 0,52372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.