Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzbeutel, 279 x 381mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18019566
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-871-1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD-Schutzbeutel, Typ=20-871-1115, Breite=282 mm, Dicke=76 µm, Entladungszeit=0.05 s, Innenlänge=381 mm, Innenmass Breite=279 mm, Länge=384 mm, Menge=100, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 11 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
1622 g
Tiefe:
410 mm
Bruttogewicht:
1622 g
Breite:
310 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923299000
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, abschirmbeutel eurostat, highshield beutel, ESD-Schutzbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,60*
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,3996*
€ 0,6205*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6205*
€ 0,7384
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6005*
€ 0,7146
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5805*
€ 0,6908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5402*
€ 0,64284
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5096*
€ 0,60642
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.