Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzbeutel 76um 102 x 152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18019717
Hersteller:
     Statech Systems
Herst.-Nr.:
     06S1-0406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD-Schutzbeutel, Typ=06S1-0406, Breite=105 mm, Dicke=76 µm, Entladungszeit=0.05 s, Innenlänge=152 mm, Innenmass Breite=102 mm, Länge=155 mm, Menge=1, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 10 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
2,750 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
2,75 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923299000
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, highshield beutel, ESD-Schutzbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1206*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3781*
€ 0,44994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2875*
€ 0,34213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1546*
€ 0,18397
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.