Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzbeutel 76um 127 x 203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18019718
Hersteller:
     Statech Systems
Herst.-Nr.:
     06S1-0508
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD-Schutzbeutel, Typ=06S1-0508, Breite=130 mm, Dicke=76 µm, Entladungszeit=0.05 s, Innenlänge=203 mm, Innenmass Breite=127 mm, Länge=206 mm, Menge=1, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 10 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
4,800 g
Tiefe:
203 mm
Bruttogewicht:
4,8 g
Breite:
127 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923299000
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, highshield beutel, ESD-Schutzbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2025*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6054*
€ 0,72043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4267*
€ 0,50777
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.