Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzbeutel 76um 254 x 305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18019722
Hersteller:
     Statech Systems
Herst.-Nr.:
     06S1-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD-Schutzbeutel, Typ=06S1-1012, Breite=257 mm, Dicke=76 µm, Entladungszeit=0.05 s, Innenlänge=305 mm, Innenmass Breite=254 mm, Länge=308 mm, Menge=1, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 10 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
270 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923299000
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, highshield beutel, ESD-Schutzbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,735*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,483*
€ 1,76477
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,373*
€ 1,63387
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,333*
€ 1,58627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,127*
€ 1,34113
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.