Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, Kombination Ratsche, 13 mm, 178mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18029654
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1RM-13
EAN/GTIN:
     7314153000606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Spanner, Typ=1RM-13, Gesamtlänge=178 mm, Gewicht=95 g, Schraubenschlüssel Produktart=Kombination Ratsche, Schraubenschlüsselmaterial=Stål, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=-888, Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=13 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
90 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 14,48*
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 14,55*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,31*
€ 14,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 15,14*
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,67*
€ 44,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1RM-11
ab € 8,10*
Zubehör
Bahco
1RM-12
ab € 8,83*
Zubehör
Bahco
1RM-15
ab € 9,65*
Zubehör
Bahco
1RM-10
ab € 9,11*
Zubehör
Bahco
1RM-14
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.