Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T6, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18038853
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01712
EAN/GTIN:
     4010995017125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Bit, Typ=01712, Länge=25 mm, Bitmaterial=Stahl, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 1,10*
10
€ 5,00*
ab € 0,731*
€ 1,111*
10
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,12*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,14*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.