Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T8, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18038895
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01714
EAN/GTIN:
     4010995017149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Bit, Typ=01714, Länge=25 mm, Bitmaterial=Stahl, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
4,200 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
4,2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
364
1
€ 7,90*
ab € 0,71*
€ 1,11*
10
€ 5,00*
ab € 0,721*
€ 1,121*
10
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,14*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,15*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.