Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmesser verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18041049
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0958
EAN/GTIN:
     5013969700053
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Universalmesser verstellbar, Typ=T0958, Länge Schneidklinge=-999, Messertyp=Beschneiden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
215 mm
Nettogewicht:
195 g
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
195 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8211930000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 11,63*
2 Tage
3
€ 3,79*
ab € 7,93*
€ 11,64*
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 12,82*
€ 6,90*
ab € 9,27*
€ 14,51*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,97*
€ 17,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T0971-10
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.