Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollmeter 8m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18047685
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3442M 8
EAN/GTIN:
     5013969959659
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 8m 19mm
taschenbandmass
Rollmeter, Typ=T3442M 8, Höhe=-999, Länge=-999, Messbereich max.=8 m, Messbereich min.=1 mm, Material Messwerkzeug=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
155 mm
Nettogewicht:
413 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
413 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9017801000
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 8m, Rollmeter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,42*
€ 15,44*
€ 8,95*
ab € 10,42*
€ 15,45*
€ 6,90*
ab € 11,82*
€ 16,95*
€ 6,90*
ab € 13,54*
€ 19,25*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,42*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.