Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette ESD Kunststoff Flach 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18050200
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-193
EAN/GTIN:
     4250838506168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gerade Pinzette
Greifpinzette
Pinzette, Typ=5-193, Gesamtlänge=120 mm, Art der Pinzettenspitze=Flach, Haftend=ESD, Material Pinzetteneinheit=Kunststoff, Material Pinzettenspitze=Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,57*
€ 12,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 8,85*
€ 12,23*
€ 6,90*
ab € 9,05*
€ 12,47*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 8,99*
€ 12,98*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,23*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-191
ab € 8,57*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-192
ab € 8,12*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-194
ab € 8,56*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-195
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.