Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeleinsatz 1.11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18050377
Hersteller:
     Jonanrd Industries
Herst.-Nr.:
     WB24SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wickeleinsatz
Wickeleinsatz, Typ=WB24SM, Durchmesser Anschlussöffnung=1.11 mm, Querschnitt AWG max.=24 AWG, Tiefe Anschlussöffnung=19.05 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
57 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207909100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.